Beli corrosion protection di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITTO Filler For Petrolatum System Corrosion Protection Tape
    Mulai

    Rp1.299.900

    NITTO Filler For Petrolatum System Corrosion Protection Tape
    atribut:
    • Dimension (Length L x Width W x Thickness) (mm): 270x190x50
    • Consistency: 60
    • Specific Gravity: 1.26
    • Heating Loss (%): 0.13
    • Operating Temperature Range (°C): -5-125
  2. NITTO Polyethylene Pipe Protection Tape
    Mulai

    Rp209.900

    NITTO Polyethylene Pipe Protection Tape
    Deskripsi:
    -The self welding type thick self-adhesive layer enables excellent watertightness.-Usable for protective winding of buried piping anti-corrosion petrolatum tape(59 series).-Anti-corrosion and protection of polyethylene running pipe joint parts.-Anti-corrosion and protection of power cable and communication cable.
    atribut:
    • Color: Black
    • Thickness: 0.4mm
    • W x L (mm x m): 50x10
  3. NITTO Corrosion Protection Tape
    Mulai

    Rp289.900

    NITTO Corrosion Protection Tape
    atribut:
    • Material: Base material:Non-woven, Adhesive:Petrolatum system
    • Color: Dark brown
    • Length (m): 10
    • Thickness (mm): 1.1
    • Adhesive Strength: 5.2N/10mm
    • Tensile Strength: 31.6N/10mm
    • Working Temperature Range: -5 to 55degrees
  4. NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp8.900

  5. Logitech Webcam
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

    Logitech Webcam
    Deskripsi:
    Panggilan Video Full HD Portabel dengan Fokus Tajam. Webcam ini memiliki video Full HD widescreen (1080p pada 30fps), dengan autofocus cepat dan mulus untuk menjaga sosok Anda tetap fokus. Webcam ini memiliki desain portabel yang fold-and-go sehingga Anda dapat memasukkannya ke dalam tas dengan mudah.
  6. VISHAY Potentiometer Knob
    Mulai

    Rp3.599.900

    VISHAY Potentiometer Knob
    atribut:
    • Color: (Body) Silver, (Indicator) Black
    • Type: Dial
    • Height (mm): (Knob) 20.6
    • Diameter (mm): (Knob) 25.4
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Shaft Length (mm): 6
    • Shaft Shape: Round type
  7. Denso Tape Anti Corrosion Tape (Lakban Pelindung Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    Denso Tape Anti Corrosion Tape (Lakban Pelindung Pipa)
    Deskripsi:
    Denso tape Adalah pembalut pipa, di pakai oleh pipa gas ataupun minyak yang di tanam di bawah tanah untuk mencegah korosi pada pipa, atau berfungsi sebagai isolasi anti karat untuk membalut dan melindungi pipa khususnya jaringan pipa gas alam dan pipa minyak.Produk kami digunakan dalam berbagai jenis industri seperti industri minyak dan gas, industri petrokimia, bangunan dan fasilitas manajemen, operasi lepas pantai, industri kimia, kelautan, pembangkit listrik, distribusi air, pengelolaan air limbah, industri farmasi, pulp dan industri kertas dan pabrik.
  8. NITTO Vinyl Tape Anti Corrosion No. 51 (Lakban Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    NITTO Vinyl Tape Anti Corrosion No. 51 (Lakban Listrik)
    atribut:
    • Color: Black
    • Base Material: Polyvinyl chloride (PVC)
    • Tape Length (m): 10
    • Tape Thickness (mm): 0.4
    • Adhesive: Rubber-based
    • Adhesive Power (N/10mm): 2.76
    • Tensile Strength (N/25mm): 98
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
  9. Ascendo Forklift Tires (Ban Forklift)
    Mulai

    Rp1.899.900

  10. Trelleborg Forklift Tires Solid Resilient (Ban Forklift)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Trelleborg Forklift Tires Solid Resilient (Ban Forklift)
    atribut:
    • Tire Type & Compound Availability (STD, LOC, Both): Both
  11. NITTO Anti-Corrosion Tape
    Mulai

    Rp129.900

    NITTO Anti-Corrosion Tape
    Deskripsi:
    -Vinyl tape for corrosion prevention and protection, which is easy to wrap around.-Excellent in durability and corrosion resistance, effective for rust prevention and corrosion protection of various steel pipes.-Protection of petrolatum anti-corrosion tape (59 series).-For rust prevention and corrosion prevention of various steel pipes.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Thickness: 1.1mm
  12. Bridgestone Forklift Tires J Lug (Ban Forklift)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Bridgestone Forklift Tires J Lug (Ban Forklift)
    Deskripsi:
    Highly puncture resistant pneumatic tyre designed for forklifts trucks, shovel loaders and tractors
  13. NITTO Vinyl Tape Pipe Protection (Lakban Listrik)
    Mulai

    Rp88.900

    NITTO Vinyl Tape Pipe Protection (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    -Easy-to-wind to air-conditioner piping and hard-to-generate wrinkles.-Excellent in cuttability.-Extends appropriately and shrinking is small.-To bind coated copper pipes and wires.-For covering and protecting exposed piping.
    atribut:
    • Color: Ivory
    • WidthxLength: 50mmx18m
    • Thickness: 0.16mm
  14. TaffPACK Waterproof Plumbing Pipe Insulation Tape (Lakban Isolasi Pipa Ledeng Waterproof)
    Mulai

    Rp14.900

    TaffPACK Waterproof Plumbing Pipe Insulation Tape (Lakban Isolasi Pipa Ledeng Waterproof)
    Deskripsi:
    Lakban isolasi ini sangat cocok digunakan untuk mengelem pipa ledeng karena bahan yang tahan air. Memperbaiki pipa bocor menjadi lebih mudah dengan lakban ini. Anda cukup melakban bagian pipa yang bocor, lalu mengujinya kembali hingga tidak ada lagi rembesan air yang keluar.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Lakban Isolasi Pipa Ledeng Waterproof 25mm 1.5M - A92-17
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (mmxm): 25x1.5
    • Length (m): 1.5
    • Material: Silicone
    • Thickness (mm): 0.5
    • Width (mm): 25
  15. 3M Rubber Mastic Tape
    66%
    Mulai

    Rp369.900

    3M Rubber Mastic Tape
    Deskripsi:
    - A cutter is required for cutting
    atribut:
    • Adhesive Strength (N/mm): 26/10
    • Tensile Strength (N/mm): 17/10
    • Continuous Use Temperature (°C): 90
    • Electrical breakdown strength: 20kV / mm
    • Elongation: 10
    • Color: black
    • Adhesive: Rubber
    • Adhesive Type: High adhesion
    • Base Material: Ethylene propylene rubber
    • Dielectric Breakdown Voltage (kV/mm): 20
    • Feature: Weatherability
    • Length (m): 3
    • TRUSCO Number: 217-2780
    • Tensile Strength (N/10mm): 17
    • Thickness (mm): 1.65
    • Width (mm): 50.8
  16. Nitto L Non-Adhesive Tape
    56%
    Mulai

    Rp35.900

    Nitto L Non-Adhesive Tape
    Deskripsi:
    Non-adhesive tape used for piping protection. For protection of outdoor piping.
    atribut:
    • Tensile Strength (N/10mm): 54
    • Tape Thickness (mm): 0.15
    • Tape Length (m): 18
    • Color: Ivory
    • Base Material: Vinyl chloride (PVC)
    • Tape Width (mm): 50
    • Main application: For pipe protection
  17. air PTFE Pipe Thread Seal Tape Faucet (PTFE Tape Kran)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.900

    air PTFE Pipe Thread Seal Tape Faucet (PTFE Tape Kran)
    Deskripsi:
    AIR Seal Tape - Seltip / Isolasi Drat Pipa Kran PTFE Kuning 12 Meter- Seal tape kuning merk AIR- PTFE Material- Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran
    atribut:
    • Density (g/cm³): 0.3
    • Diameter (mm): 360
    • Material: PTFE
    • Tape Length (m): 12
    • Tape Width (mm): 12
  18. SAZANAMI Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft)
    Mulai

    Rp17.900

    SAZANAMI Gummed Tape (Lakban Air / Lakban Kertas Kraft)
    Deskripsi:
    - Tiger Tape adalah lakban air berbahan kertas Kraft.- Penggunaan harus diolesi air untuk merekat.- Digunakan untuk sablon & bingkai foto.
Daftar Harga corrosion protection Terbaru October 2026
NITTO Filler For Petrolatum System Corrosion Protection TapeRp1.299.900
NITTO Polyethylene Pipe Protection TapeRp209.900
NITTO Corrosion Protection TapeRp289.900
NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp8.900
Logitech WebcamRp279.900
VISHAY Potentiometer KnobRp3.599.900
Denso Tape Anti Corrosion Tape (Lakban Pelindung Pipa)Rp309.900
NITTO Vinyl Tape Anti Corrosion No. 51 (Lakban Listrik)Rp129.900
Ascendo Forklift Tires (Ban Forklift)Rp1.899.900
Trelleborg Forklift Tires Solid Resilient (Ban Forklift)Rp2.399.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)